エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48574419
品番
EA968DE-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,430
販売価格(税別)
¥
41,300
バスケットに入れる
電磁ブレーキ付セパレートタイプ。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
電圧(V)
100
許容トルク(N・m)
【1200rpm】0.31(50Hz)、 0.22(60Hz)、【90rpm】0.10(50/60Hz)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
90〜1400(50Hz)、90〜1700(60Hz)
起動トルク(N・m)
0.32