エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48574464
品番
EA968DG-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
用途
60・90W用。
減速比
1/10
寸法(mm)
90
タイプ
フランジ付ボールベアリングタイプ
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
150/180
許容トルク(50/60Hz)(N・m)
3.97/3.18(許容トルクは60Wの値)