硬質フェルトボード(吸音型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48574769 品番 EA979AB-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥913
販売価格(税別)
830

石膏ピン6本入。室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。日常の一般的な音(1〜2kHz)を35〜60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2〜4kHz)を60〜80%吸収します。

材質ポリエステル 厚さ(mm)9 寸法(mm)300×300 ライトグリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする