エスコ
カーストッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48575776
品番
EA983FK-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
夜間の安全性・視認性を高めた反射材付き。コンクリート用アンカーボルト付属。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
用途
普通自動車用。
材質
再生ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
550×160×100
色
イエロー
質量(g)
1300