エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
自在じょうご
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48576230
品番
EA992BK-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
370×170
質量(g)
180
危険物の類別
非危険物
耐用温度(℃)
-20〜100