画像準備中

LIFE MAX ノベルティ フリースジャケット MJ0065N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48577674 品番MJ0065N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
タイガーストライプ サイズM 種別フリースジャケット 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)60.5 身幅(cm)52 色番1002 身丈(cm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする