エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの 漏電遮断器
漏電遮断器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48580579
品番
EA940MN-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,560
販売価格(税別)
¥
19,600
バスケットに入れる
フレーム30用。
寸法(mm)
54×65×140
極数
3
定格電流(A)
5
定格感度電流(mA)
30
定格使用電圧(V)
100〜230