エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの 漏電遮断器
漏電遮断器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
注文コード
48580606
品番
EA940MN-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム30用。
寸法(mm)
54×65×140
極数
3
定格電流(A)
15
定格感度電流(mA)
30
定格使用電圧(V)
100〜230
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48580606
EA940MN-3A
48580597
EA940MN-3A
漏電遮断器
エスコ
1本
¥
19,600
税込
¥
21,560
注文コードが変更になりました。