グレーチング(U字溝用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48580746 品番EA951TA-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

歩行用〜2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。

材質スチール 長さ(mm)【適合】995 全長(mm)995 適合溝幅(mm)150 表面プレーンタイプ
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする