ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの Tシャツ 半袖
吸汗速乾ニット七分袖ブラウス FB4020L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48581129
品番
FB4020L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
S
仕様
左胸アウトポケット、台衿内側、カフス内側ストライプ柄仕様
種別
七分袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル52、綿48
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
61
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
バスト(cm)
91
アズワン品番
64-4081-83
生地
アルティマ(R)ツイル
色番
7