ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの Tシャツ 半袖
吸汗速乾ニット七分袖ブラウス FB4020L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
サイズ
M
注文コード
48581235
品番
FB4020L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
サイズ
M
仕様
左胸アウトポケット、台衿内側、カフス内側ストライプ柄仕様
種別
七分袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル52、綿48
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
63
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
バスト(cm)
97
生地
アルティマ®ツイル
色番
9