吸汗速乾ニット七分袖ブラウス FB4020L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 パープル サイズL 注文コード48581296 品番FB4020L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る
パープル サイズL 仕様左胸アウトポケット、台衿内側、カフス内側ストライプ柄仕様 種別七分袖ブラウス 混率(%)ポリエステル52、綿48 肩幅(cm)41 袖丈(cm)46 着丈(cm)65 機能ストレッチ、吸水、UVカット、速乾 バスト(cm)103 生地アルティマ®ツイル 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする