ハンドタップ(UNF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48582295 品番 EA829EL-0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

JISU級。UNF(アメリカねじ細目)。

用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。 材質SKH 幅(mm)3.2 全長(mm)46 呼びNo.5×44 喰付き部の山数1.5P(上)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする