ノーブランド
ノーブランドの リサイクルバッテリー
ノーブランドの リサイクル(その他)
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】(HiKOKI)EB1230R ※在庫品出荷
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48583975
品番
EB1230R【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全国から回収したバッテリーを電池交換して、お届けします。
用途
電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリー
ニッケル水素
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
12
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。
※充電器は、付属しておりません。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760