ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
FACE MIX オックスフォード半袖シャツ FB4511U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト(サラシ)
サイズ
3L
注文コード
48586013
品番
FB4511U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
色・サイズ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
左胸アウトポケット
背サイドタック
色
ホワイト(サラシ)
サイズ
3L
材質
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
84
基本仕様
左胸アウトポケット、背サイドタック
首廻り(cm)
43.5
バスト(cm)
126
生地
オックスフォード
色番
15S
性別
男性用