ロイヤル化学研究所
ロイヤル化学研究所の 自動車用塗料
ロイヤル化学研究所の 耐熱/防錆塗料
ロイヤル化学研究所の 自動車用耐熱塗料
耐熱スプレー(マフラー用シルバー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
48587895
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
1蜜着力が良く、長期間塗膜を維持します。2耐候性、耐紫外線、耐塩害に優れてます。3遜色が少なく、長期間被塗物(マフラー等)の美観を維持します。4速乾性ですので作業も簡単です。
用途
自動車のマフラーなど耐熱性を要する鉄部
色
シルバー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
135mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※缶容器に記載の使用上の注意及び使用方法を全て読み、理解してから使用して下さい。