ブロードレギュラーカラー七分袖シャツ FB4528U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズ5L 注文コード48589276 品番FB4528U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は色・サイズなど90種類から選べます 他の種類を見る

左胸にはペンやメモ、伝票が入れられるアウトポケットが付いています。
動きやすさを追求した後ろ両サイドのタックは、バックプリントを入れても邪魔になりません。

ピンク サイズ5L 仕様左胸アウトポケット、背タック入り 種別七分袖シャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)55 袖丈(cm)43 着丈(cm)86 バスト(cm)136 生地ブロード 色番9 ネック(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする