曜日別特売
ACPD-V045C2 Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/45W/USB Type-C 2ポート/ブラック アドテック 48589505

Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/45W/USB Type-C 2ポート/ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48589505品番ACPD-V045C2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

超小型最大45W出力対応カーチャージャー。シガーソケットに装着すれば出っ張ることなくソケットに装着出来ます。蓋つきのサービスコンセントなどの使用やインテリアを気にされる方に最適。Type-CポートとType-Aポートのマルチポート仕様。単独で使用した場合、タブレットやiPhoneの高速充電に対応。また、小型なのに45Wの高出力対応のため、多くのエントリーノートパソコンも充電出来るパワフルな製品となります。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。

ブラックポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)DC12V~24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする