USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48589530 品番APC-V1510CC-4KU3G2-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。

ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C USBタイプUSB3.2 Gen2 ケーブル種類耐久性 転送速度(Gbps)10 適合用途データ転送用・充電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする