ショッピングカート PLEGAMATIC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード48591377 品番RS-100PL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ROLSERシリーズ唯一のバッグとフレーム一体型モデル。コンパクトに折りたたみ可能。組み立てれば40Lの大容量サイズ。開口部が大きく開くため、重たいものやかさばるものの出し入れもしやすい設計。
郊外の車ユーザーからも支持を得ているシリーズ。フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現。大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーカート/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/エコバッグ/一体型/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/2輪/大容量/40L/軽量/軽い/静音/静か/無地/チェック/ボーダー/シンプル/おしゃれ/かわいい/スペイン製/プレゼント/贈り物/母の日ギフト/誕生日/買い物/レジャー 材質フレーム:アルミ/ポリプロピレン/ABS/EVA樹脂、バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン 質量(kg)2.25 ブラック 容量(L)40 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:(約)42×27×97、折り畳み時:(約)42×10×52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする