ショッピングカート BABY JOY MONOTONE

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 スターブラック 注文コード48591490 品番RS-102J STAR BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽くて静か!おしゃれなスペイン生まれのお買い物カート。シリーズ発売当初から人気のロングセラーモデル。どんなファッションにも合うシンプルなデザイン。
巾着開閉式。バッグ内側はPVCコーティングを施し、防水性を高めた仕様。日本人女性の平均身長で一番持ちやすい高さを追求した日本オリジナルフレーム採用。
フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現。大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用。スーパーのショッピングカートに引っ掛けて使えるバーフック付き。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーカート/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/エコバッグ/折りたたみ/折り畳み/2輪/安定/大容量/36L/軽量/軽い/静音/静か/スムーズ/防水/シンプル/おしゃれ/かわいい/スペイン製/プレゼント/贈り物/母の日ギフト/誕生日/買い物/レジャー 材質フレーム:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂、バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン 質量(kg)約1.6 スターブラック 容量(L)36 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:(約)34×29×87.5、折り畳み時:(約)34×14×87.5、バッグ:(約)34×20×54
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする