用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーカート/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/エコバッグ/折りたたみ/折り畳み/2輪/安定/大容量/36L/軽量/軽い/静音/静か/スムーズ/防水/シンプル/おしゃれ/かわいい/スペイン製/プレゼント/贈り物/母の日ギフト/誕生日/買い物/レジャー
材質フレーム:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂、バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン
質量(kg)約1.6
色マリーナブラック
容量(L)36
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:(約)34×29×87.5、折り畳み時:(約)34×14×87.5、バッグ:(約)34×20×54