ショッピングカート バッグインバッグ付き 保温 保冷 26L

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード48591806 品番6850 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マグネット内蔵のフタがフレームにくっつくため荷物の出し入れもスムーズ。単体でも使えるメッシュバッグ付き。フレームは折りたたみ可能。スーパーのカートにかけて使用可能。保冷保温機能付き。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーカート/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/買い物キャリー/カートセット/カート/バッグ/バッグインバッグ/サブバッグ/キャリー/保冷/保温/クーラーバッグ/メッシュ/プレゼント/贈り物/母の日/父の日/誕生日/おしゃれ/シンプル/買い物/スーパー/収納/旅行/お土産/おみやげ/ピクニック 材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム 質量(kg)約2 ブラック 容量(L)26 耐荷重(kg)20 機能保温/保冷 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:34×22×40、フレーム:34×31×88
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする