用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーカート/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/買い物キャリー/カートセット/カート/バッグ/バッグインバッグ/サブバッグ/キャリー/保冷/保温/クーラーバッグ/メッシュ/プレゼント/贈り物/母の日/父の日/誕生日/おしゃれ/シンプル/買い物/スーパー/収納/旅行/お土産/おみやげ/ピクニック
材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム
質量(kg)約2
色ネイビー
容量(L)26
耐荷重(kg)20
機能保温/保冷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:34×22×40、フレーム:34×31×88