ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの Tシャツ 半袖
アロハシャツ(花柄) FB4540U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48591963
品番
FB4540U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
アロハシャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
80
バスト(cm)
122
生地
ブロード
色番
8
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。
※白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。