アロハシャツ(花柄) FB4540U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48591988 品番FB4540U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ4L 種別アロハシャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)53 袖丈(cm)26 着丈(cm)83 バスト(cm)132 生地ブロード 色番8
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。
※白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする