アロハシャツ(ウミガメ) FB4545U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48592268 品番 FB4545U
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
グリーン サイズ4L 種別アロハシャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)56 袖丈(cm)26 着丈(cm)75 バスト(cm)133 アズワン品番64-4095-62 生地ブロード 色番4
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。
※白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする