曜日別特売
FCK-73NS3 エンブレム フロントカメラキット データシステム 48592996

FCK-73NS3 エンブレム フロントカメラキット データシステム 48592996
FCK-73NS3 エンブレム フロントカメラキット データシステム 48592996

エンブレム フロントカメラキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード48592996品番FCK-73NS3
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。
本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。

用途N-VAN型式JJ1・2年式艶消し黒塗装仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12有効画素数約40万画素+DL224:EC224消費電流(mA)約37解像度約480TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】180/【垂直】110出力タイプ正像/鏡像切替
関連資料:(1.37MB)

商品説明動画

エンブレムフロントカメラキットの実際の映像
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする