リアカメラ接続アダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、スイッチハーネス、ビルトインスイッチ(ホンダtype-B)、結束バンド×2、エレクトロタップ×3、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 注文コード48593459 品番RCA018H-B
参考基準価格(税別)¥9,290 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は付属品3種類から選べます 他の種類を見る

データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。
ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ
一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。

用途ホンダ車のリアワイドカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。純正風スイッチでビュー切替が可能。 付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、スイッチハーネス、ビルトインスイッチ(ホンダtype-B)、結束バンド×2、エレクトロタップ×3、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 映像出力RCAピン端子
関連資料:(1.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする