メンズ吸汗速乾半袖シャツ FB5018M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48593537 品番 FB5018M
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

補強のためにステッチが入った胸ポケット。
ボディカラーと同色のボタンの留め糸。

ネイビー サイズLL 仕様左胸アウトポケット 種別半袖シャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)26.5 着丈(cm)84 機能吸水、速乾 バスト(cm)122 アズワン品番64-4100-15 生地先染ストライプ 色番8 ネック(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする