ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの Tシャツ 半袖
メンズ吸汗速乾ニット半袖シャツ FB5027M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48593887
品番
FB5027M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
3L
仕様
左胸アウトポケット、ボタンダウン、台衿内側ストライプ柄使用、両脇裾ガゼット仕様
種別
ニット半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル52、綿48
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
84
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
バスト(cm)
120
アズワン品番
64-4100-92
生地
アルティマ(R)ツイル
色番
7
ネック(cm)
44.5