メンズ吸汗速乾ニット半袖シャツ FB5027M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48593905 品番 FB5027M
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ブルー サイズ5L 仕様左胸アウトポケット、ボタンダウン、台衿内側ストライプ柄使用、両脇裾ガゼット仕様 種別ニット半袖シャツ 混率(%)ポリエステル52、綿48 肩幅(cm)54.5 袖丈(cm)24 着丈(cm)86 機能ストレッチ、吸水、UVカット、速乾 バスト(cm)130 アズワン品番64-4100-94 生地アルティマ(R)ツイル 色番7 ネック(cm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする