メンズ吸汗速乾ニット半袖シャツ FB5027M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズL 注文コード48594009 品番FB5027M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
ピンク サイズL 仕様左胸アウトポケット、ボタンダウン、台衿内側ストライプ柄使用、両脇裾ガゼット仕様 種別ニット半袖シャツ 混率(%)ポリエステル52、綿48 肩幅(cm)46.5 袖丈(cm)23 着丈(cm)80 機能ストレッチ、吸水、UVカット、速乾 バスト(cm)110 生地アルティマ®ツイル 色番9 ネック(cm)41.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする