メンズニット吸汗速乾半袖シャツ FB5029M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48594334 品番 FB5029M
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ベージュ サイズS 仕様左胸アウトポケット 種別半袖シャツ 混率(%)ポリエステル75、綿25 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)21 着丈(cm)76 機能ストレッチ、吸水、UVカット、速乾 バスト(cm)100 アズワン品番64-4101-24 生地アルティマ(R)ストライプ 色番1 ネック(cm)38.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする