ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの Tシャツ 半袖
メンズニット吸汗速乾半袖シャツ FB5029M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48594395
品番
FB5029M
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
5L
仕様
左胸アウトポケット
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル75、綿25
肩幅(cm)
54.5
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
86
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
バスト(cm)
130
アズワン品番
64-4101-30
生地
アルティマ(R)ストライプ
色番
1
ネック(cm)
48