村上被服
村上被服の バッグ・キャップ
村上被服の キャップ
村上被服の 溶接帽
HONO 難燃溶接帽子(ツバ無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48596460
品番
425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
接炎しても燃え広がることなく炭化します。
色
グレー
サイズ
F
混率(%)
綿100
機能
難燃
頭囲(cm)
59