HONO 難燃溶接帽子(ツバ無)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48596496 品番 425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

接炎しても燃え広がることなく炭化します。

ロイヤルブルー サイズF 混率(%)綿100 機能難燃 頭囲(cm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする