ふわふわボールあてセット ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48602988 品番75170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥850
販売価格(税別)
773

キャッチコピー:やわらかいボールとくっつくベストのセット
商品説明: ボールがくっつくのであたったことがわかりやすいです。

セット内容ベスト×1、ボール×3 材質ポリエステル 寸法(mm)290(裾横幅)×460(肩から裾まで) ボール(mm)Φ55

商品説明動画

ふわふわボールあてセット【アーテック 幼児向け玩具】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする