背もたれホットマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48603259 品番KTBL23SBW
参考基準価格(税別)¥4,528 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

省電力でも、背中・ひざ・肩をしっかり温めてくれる!洗濯可能なホットマット

セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語説明書 材質本体:ポリエステル90%、ポリプロピレン10% 質量(g)コントローラー:約200 電源(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)430×900 コード長さ(m)2.7 本体質量(g)約380 消費電力約60W 安全装置温度ヒューズ モード6段階(01/02/03/04/05/06)※06はダニ退治モード ※01:約42度、02:約45度、03:約48度、04:約52度、05:約55度、06:約58度 タイマー4段階(0.5h/1.0h/2.0h/4.0h) ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、リモコンから本体ソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む) ヒーター温度(℃)42/48/52/55/58
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※製品の加工特性上、多少サイズが異なる場合があります。不良ではありませんので、返品交換等の対応はお受けすることができません。予めご了承ください。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※ホットカーペットなど他の暖房器具との併用はしないでください。
※就寝時など、布団の上や中で使用しないでください。
※ご自分で温度調整出来ない方は使用しないで下さい。低温やけどにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする