シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 産業用PC用品
シュナイダーエレクトリックの 産業用PC本体
産業用ボックスPC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(GB)
4
注文コード
48603295
品番
PFXP6CBA0N104NCN00
参考基準価格(税別)
¥337,210
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
製造現場のDXを加速させる産業用コンピューター
業界最高レベルのスペックを備え、HMIからエッジまで幅広く活用
キッティング、修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応
使用CPU
Celeron 4305UE
OS
Windows10 IoT Enterprise LTSC 2019(64bit)
容量(GB)
4
ストレージ
M.2 SSD 128GB (標準耐久)
拡張スロット数
0スロット
関連資料:
(0.56MB)