ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 長袖 シャツ・インナー
ボンマックスの ポロシャツ 長袖
和ポロ用付替衿 FA9319
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48603626
品番
FA9319
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
サヤガタ
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4080-06
生地
ちりめん
色番
D
注意
※柄の出方は商品により異なります。