ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 長袖 シャツ・インナー
ボンマックスの ポロシャツ 長袖
和ポロ用付替衿 FA9319
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
セイカイハウメ
注文コード
48603635
品番
FA9319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
セイカイハウメ
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4080-07
生地
ちりめん
色番
E
注意
※柄の出方は商品により異なります。