高圧プローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48603679 品番9017
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

高電圧をテスタの低電圧(または電流)レンジで測定するためのプローブです。テスタの入力端子に高電圧が直接印加されないので、入力端子の絶縁劣化による誤差の増加を防ぐことができます。

用途アナログテスタ用で、指定の電圧レンジ(DC3 V)で使用します(DC30 kV まで)。 適合(テスタ)3030-10 出力DC0 〜 3 V 測定レンジ(テスタ)DC3 V 確度±5%rdg 入力抵抗600 MΩ 電圧(kV)(測定)DC0〜30
注意
※大容量電路測定用ではありません。電力ラインでの測定は人身事故や電気事故につながるので使用しないでください。※直流専用の高圧プローブです。交流電圧の測定には使用できません。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする