呼び径(A)20A
呼び径(inch)3/4
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE
寸法L(mm)68
寸法H(mm)45
寸法D(mm)72
接続(管)ねじ込み形
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状蝶ハンドル
呼び圧力600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ