呼び径(A)10A呼び径(inch)3/8材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)20A以下:SUS304、25A以上:C3604B、(弁体)20A以下:C3604B、25A以上:C3771B、(シート)PTFE寸法L(mm)50寸法H(mm)45寸法D(mm)62接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ