呼び径(A)20A
呼び径(inch)3/4
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)20A以下:SUS304、25A以上:C3604B、(弁体)20A以下:C3604B、25A以上:C3771B、(シート)PTFE
寸法L(mm)68
寸法H(mm)48
寸法D(mm)82
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ