大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ボールバルブ
黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48605630
品番
V3
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
レバーハンドル
呼び径(A)
80A
呼び径(inch)
3
材質
(本体)CAC203、(蓋)C3771B、(スピンドル)C3604B、(弁体)C3771B、(シート)PTFE
寸法L(mm)
137
寸法H(mm)
89
寸法D(mm)
200
接続
(管)ねじ込み
使用流体
水・油・空気
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7
ハンドル形状
レバー式
呼び圧力
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材