蝶ハンドル黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48605657 品番 V2W
参考基準価格(税別)¥8,440 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

蝶ハンドル

呼び径(A)15A 呼び径(inch)1/2 材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)20A以下:SUS304、25A:C3604B、(弁体)20A以下:C3604B、25A:C3771B、(シート)PTFE 寸法L(mm)65 寸法H(mm)46 寸法D(mm)65 接続(管)ねじ込み 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ハンドル形状蝶ハンドル 呼び圧力400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする