大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ボールバルブ
鉛カット 青銅10Kフルボアボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48605885
品番
BVHBN
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鉛カット レバーハンドル
呼び径(A)
25A
呼び径(inch)
1
材質
(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
59
寸法D(mm)
115
接続
(管)ねじ込み
使用流体
水・油・空気
最高許容圧力(MPa)
85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7
ハンドル形状
レバー式
呼び圧力
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材