大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ゲートバルブ
青銅10Kフランジ形仕切弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48606479
品番
B10FG
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
JIS準拠品
呼び径(A)
25A
呼び圧力
10K
材質
(本体/蓋/弁体)CAC406、(弁棒)NBY
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
192.5
寸法D(mm)
90
接続
(管)フランジ
最高許容圧力(MPa)
-29℃〜120℃:1.4、171℃以下:1.0
呼び径(inch)
1
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材